Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

609-2RS-MAE Rillenkugellager 609-2RS-MAE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-609-2RS-MAE
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     609-2RS-MAE
EAN/GTIN:
     4067201184287
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager innendurchmesser 7...
din 625


Werkstoff: Wälzlagerstahl. - Standard-Radial-Rillenkugellager,
einreihig, in hoher Qualität. - Gebräuchlichste Bauart. - Für hohe
Drehzahlen geeignet. - Unempfindlich in Betrieb und Wartung. - Wahlweise
mit berührungslosen Deckscheiben ZZ (= 2Z) aus Metall oder mit
berührenden Gummi-Dichtscheiben 2RS. Temperaturbereich:
Schmierstoffbedingt -20°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C). Andere
Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.

Weitere Informationen:
d:
9 mm
D:
24 mm
B:
7 mm
Ausführung:
beidseitig abgedichtet Ausführung
Tragzahl dyn. C:
3,35 kN
Tragzahl stat. C0:
1,43 kN
Grenz-Drehzahl:
19.000 min<sup>-1</sup>
Gewicht:
14,7 g
Weitere Suchbegriffe: mädler rillenkugellager, Rillenkugellager DIN625, Radial-Rillenkugellager DIN 625, Kugellager 6000, Kugellager Mädler, 608ZZ, Radialkugellager, SBC, Radial-Kugellager, Rillenkugellager DIN 625, MÄDLER Kugellager, ballbearing, Radial-Rillenkugellager DIN625, DIN625, ball bearing, 6000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
609-2RSH-SKF
ab € 4,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.