Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

608-SKF Rillenkugellager 608


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-608-SKF
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     608-SKF
EAN/GTIN:
     4067201184508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager innendurchmesser 7...
din 625


Werkstoff: Wälzlagerstahl. - Standard-Radial-Rillenkugellager,
einreihig, in Premium-Qualität. - Gebräuchlichste Bauart. - Für hohe
Drehzahlen geeignet. - Unempfindlich in Betrieb und Wartung. - Wahlweise
offen, mit berührungslosen Deckscheiben 2Z (= ZZ) aus Metall oder mit
berührenden NBR-Gummidichtscheiben 2RS1 / 2RSH. Temperaturbereich:
Schmierstoffbedingt -30°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C).
Andere
Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.

Weitere Informationen:
d:
8 mm
D:
22 mm
B:
7 mm
Ausführung:
offen Ausführung
Tragzahl dyn. C:
3,45 kN
Tragzahl stat. C0:
1,37 kN
Grenz-Drehzahl:
48.000 min<sup>-1</sup>
Gewicht:
12 g
Weitere Suchbegriffe: mädler rillenkugellager, Rillenkugellager DIN625, SKF, Rillenkugellager DIN 625, 608ZZ, ballbearing, Radial-Rillenkugellager DIN 625, Radial-Rillenkugellager DIN625, -Kugelllager, DIN625, ballbearings, Radialkugellager, 6000, Kugellager 6000, -Rillenkugellager, Radial-Kugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.