Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

608-2RS-MAE Rillenkugellager 608-2RS-MAE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-608-2RS-MAE
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     608-2RS-MAE
EAN/GTIN:
     4067201185475
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager innendurchmesser 7...
din 625


Werkstoff: Wälzlagerstahl. - Standard-Radial-Rillenkugellager,
einreihig, in hoher Qualität. - Gebräuchlichste Bauart. - Für hohe
Drehzahlen geeignet. - Unempfindlich in Betrieb und Wartung. - Wahlweise
mit berührungslosen Deckscheiben ZZ (= 2Z) aus Metall oder mit
berührenden Gummi-Dichtscheiben 2RS. Temperaturbereich:
Schmierstoffbedingt -20°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C). Andere
Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.

Weitere Informationen:
d:
8 mm
D:
22 mm
B:
7 mm
Ausführung:
beidseitig abgedichtet Ausführung
Tragzahl dyn. C:
3,30 kN
Tragzahl stat. C0:
1,37 kN
Grenz-Drehzahl:
20.000 min<sup>-1</sup>
Gewicht:
12,2 g
Weitere Suchbegriffe: mädler rillenkugellager, Radialkugellager, MÄDLER Kugellager, SBC, Rillenkugellager DIN 625, Rillenkugellager DIN625, DIN625, Kugellager 6000, Radial-Rillenkugellager DIN 625, 608ZZ, Radial-Rillenkugellager DIN625, ball bearing, ballbearing, Radial-Kugellager, 6000, Kugellager Mädler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
608-2RSH-SKF
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.