Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60599205 Kupplung RNI Größe 48 D=95 L=140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-60599205
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60599205
EAN/GTIN:
     4067201112969
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehelastische Kupplung
Klauen-Wellenkupplung
Klauenkupplung elastisch
drehelastische kupplung


Werkstoff: Naben aus Edelstahl 1.4305, V2A (1.4571, AISI 316 Ti
auf Anfrage). Zahnkranz aus Polyurethan, gelb, Shore-Härte 92°A.
Ersatz-Zahnringe wahlweise in Shore-Härte 92°A (gelb), 98°A (rot) oder
64°D (grün). Fertigbohrungen und Passfedernuten gegen Mehrpreis.
Temperaturbereich: -20 ° C bis +80 ° C. B* ist das Mittelmaß, um welches
z. B. eine Arbeits- oder Antriebsmaschine verschoben werden muss, um
eines der gekuppelten Aggregate senkrecht ausbauen zu können. Gewichte
beziehen sich auf die max. Fertigbohrung ohne Nuten.

Weitere Informationen:
Baugröße:
48 Baugröße
Material:
1.4305 Material
Nenn-Drehmoment:
310 Nm
Drehmoment max.:
620 Nm
d vorgebohrt:
- mm
d max.:
62 mm
max. Drehzahlen bei 30 m/s:
5600 min <sup>-1</sup>
Verdrehwinkel bei max. Nm:
5 Grad
B*:
22 mm
l:
56 mm
E:
28 mm
s:
3,5 mm
b:
21 mm
L:
140 mm
M:
32 mm
DH:
105 mm
D:
105 mm
dH:
51 mm
Gewicht:
1,95 kg
Ersatz-Zahnkranz 92° Shore:
60509248 Art.-Nr.
Optionaler Zahnkranz 98° Shore:
60509848 Art.-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Elastische Klauenkupplungen Curved Jaw Couplin, rostfrei, stainless, Klauenkupplung, RNI, Kupplung, Edelstahl, coupling, 1.4305, Jaw couplings
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
9
Frei Haus
ab € 240,99*
€ 275,40*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 295,32*
€ 369,62*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,40*
€ 327,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,18*
€ 307,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,58*
€ 297,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 240,99*
€ 286,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
60509248
ab € 10,26*
Zubehör
Mädler
60509848
ab € 10,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.