Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60551905 Kupplung RNH Größe 19 vorgebohrt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-60551905
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60551905
EAN/GTIN:
     4067201238652
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehelastische Kupplung
Klauen-Wellenkupplung
Klauenkupplung
drehelastische kupplung mädler


Werkstoff: Aluminium. Zahnkranz aus Polyurethan, Shorehärte 98°A
(rot).




  • Spielfreie, steckbare, elastische Kupplung.


  • Mit abnehmbaren Halbschalen-Klemmnaben, einbaufertig für schnellste
    Montage, mit der Möglichkeit der Demontage ohne Ausbau anderer
    Aggregate.


  • 7 verschiedene Baugrößen und viele Bohrungsgrößen.


  • Maßlich austauschbar mit Kupplungen RN, RNK und anderen Kupplungen
    vieler anderer Anbieter.


  • Optional mit weicherem Zahnkranz 92°A auf Anfrage.


Temperaturbereich -30°C bis +90°C. Ersatz-Zahnringe siehe Tabelle, letzte
Spalte. Bitte beachten: Mit * gekennzeichnete Größen sind
vorgebohrt (nicht H7). Das Drehmoment ist abhängig von der Größe der
Fertigbohrung. Allgemeon: Der Schraubenkopf ragt teilweise über den
Außendurchmesser hinaus. Stördurchmesser und weitere Angaben siehe
PDF-Katalogseite.
Weitere Informationen:
Baugröße:
19 Baugröße
Drehmoment max.:
- Nm
Bohrung dH7:
5* mm
Bohrungenmax.:
20 mm
DH:
40 mm
L:
66 mm
I:
25 mm
IW:
19,5 mm
E:
16 mm
Winkelverl.max:
0,9 Grad
Radial-versatzmax.:
0,06 mm
Axial-versatzmax.:
+1,2/-0,5 mm
Drehzahl max.:
10000 1/min
Gewicht:
150 g
Ersatz-Zahnkranz:
60519819 Art.-Nr.
Weitere Suchbegriffe: drehelastische kupplung, klauenkupplung alu, coupling Kupplung Klemmnabe RNH jaw couplin, Elastische Klauenkupplungen Curved Jaw Couplin
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,72*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
60519819
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.