Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60544238 Kupplung RNK Größe 42 B=38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-60544238
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60544238
EAN/GTIN:
     4067201114239
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehelastische Kupplung
Klauen-Wellenkupplung
Klauenkupplung
drehelastische kupplung mädler


Werkstoff: Aluminium. Zahnkranz aus Polyurethan, bei Größe 5 bis
9 Shorehärte 92°A (gelb). Ab Größe 14: Shorehärte 98°A (rot).




  • Spielfreie, steckbare, elastische Kupplung.


  • Mit Klemmnaben, einbaufertig für schnellste Montage.


  • 10 verschiedene Baugrößen und viele Bohrungsgrößen.


  • Ab Größe 14 maßlich austauschbar mit Kupplungen RN, RNH und anderen
    Kupplungen vieler anderer Anbieter.


  • Optional mit weicherem Zahnkranz 92°A auf Anfrage.


Temperaturbereich -30°C bis +90°C. Bitte beachten: Mit *
gekennzeichnete Größen sind vorgebohrt (nicht H7). Das Drehmoment ist
abhängig von der Größe der Fertigbohrung. Allgemein: Der Schraubenkopf
ragt teilweise über den Außendurchmesser hinaus. Stördurchmesser und
weitere Angaben siehe PDF-Katalogseite.
Weitere Informationen:
Baugröße:
42 Baugröße
Drehmoment max.:
285 Nm
Bohrung dH7:
38 mm
Bohrungenmax.:
50 mm
DH:
95 mm
L:
126 mm
I:
50 mm
IW:
- mm
E:
26 mm
Winkelverl.max:
0,9 Grad
Radial-versatzmax.:
0,14 mm
Axial-versatzmax.:
+2/-1 mm
Drehzahl max.:
4000 1/min
Gewicht:
1700 g
Ersatz-Zahnkranz:
60519842 Art.-Nr.
Weitere Suchbegriffe: drehelastische kupplung, klauenkupplung alu, RNK, coupling, Kupplung, backlash, spielfrei, Klemmnabe, Elastische Klauenkupplungen Curved Jaw Couplin, jaw coupling
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,19*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,31*
€ 301,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,27*
€ 274,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,50*
€ 239,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 178,49*
€ 212,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 172,70*
€ 205,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 166,96*
€ 198,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 161,19*
€ 191,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
60519842
ab € 8,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.