Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60520400 Kupplung RN Größe 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-60520400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60520400
EAN/GTIN:
     4067201111160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehelastische Kupplung
Klauen-Wellenkupplung
Klauenkupplung elastisch
drehelastische kupplung


Werkstoff: Naben aus Aluminium, Zahnkränze aus Polyurethan, gelb,
Shore-Härte 92°A. Ersatz-Zahnkränze wahlweise in Shore-Härte 92°A, 98°A
(rot) oder 64°D (grün). Fertigbohrungen und Passfedernuten gegen
Mehrpreis. Temperaturbereich: -40 ° C bis +90 ° C. B* ist das Mittelmaß,
um welches z. B. eine Arbeits- oder Antriebsmaschine verschoben werden
muss, um eines der gekuppelten Aggregate senkrecht ausbauen zu können.
Gewichte beziehen sich auf die max. Fertigbohrung ohne Nuten.

Weitere Informationen:
Baugröße:
42 Baugröße
Nenn-Drehmoment:
265 Nm
Drehmoment max.:
530 Nm
d vorgebohrt:
20 mm
d max.:
42 mm
max. Drehz. bei 30 m/s:
6000 min <sup>-1</sup>
Verdrehwinkel bei max. Nm:
5 Grad
B*:
21 mm
l:
50 mm
E:
26 mm
s:
3,0 mm
b:
20 mm
L:
126 mm
M:
40 mm
DH:
95 mm
D:
75 mm
dH:
46 mm
Gewicht:
1150 g
Ersatzteil Zahnkranz 92° Shore:
60509242 Art-Nr.
Optionaler Zahnkranz 98° Shore:
60509842 Art-Nr.
Weitere Suchbegriffe: RN, Kupplung, Klauenkupplung, Jaw couplings, coupling, Elastische Klauenkupplungen Curved Jaw Couplin
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,69*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,21*
€ 90,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,83*
€ 87,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,47*
€ 85,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,06*
€ 82,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 66,69*
€ 79,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
60509242
ab € 8,11*
Zubehör
Mädler
60509842
ab € 8,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.