Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60520300 Kupplung RN Größe 38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-60520300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60520300
EAN/GTIN:
     4067201109181
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehelastische Kupplung
Klauen-Wellenkupplung
Klauenkupplung
Klauenkupplung elastisch


Werkstoff: Naben aus Aluminium, Zahnkränze aus Polyurethan, gelb,
Shore-Härte 92°A. Ersatz-Zahnkränze wahlweise in Shore-Härte 92°A, 98°A
(rot) oder 64°D (grün). Fertigbohrungen und Passfedernuten gegen
Mehrpreis. Temperaturbereich: -40 ° C bis +90 ° C. B* ist das Mittelmaß,
um welches z. B. eine Arbeits- oder Antriebsmaschine verschoben werden
muss, um eines der gekuppelten Aggregate senkrecht ausbauen zu können.
Gewichte beziehen sich auf die max. Fertigbohrung ohne Nuten.

Weitere Informationen:
Baugröße:
38 Baugröße
Nenn-Drehmoment:
190 Nm
Drehmoment max.:
380 Nm
d vorgebohrt:
13,6 mm
d max.:
38 mm
max. Drehz. bei 30 m/s:
7100 min <sup>-1</sup>
Verdrehwinkel bei max. Nm:
5 Grad
B*:
19 mm
l:
45 mm
E:
24 mm
s:
3,0 mm
b:
18 mm
L:
114 mm
M:
37 mm
DH:
80 mm
D:
66 mm
dH:
38 mm
Gewicht:
980 g
Ersatzteil Zahnkranz 92° Shore:
60509238 Art-Nr.
Optionaler Zahnkranz 98° Shore:
60509838 Art-Nr.
Weitere Suchbegriffe: drehelastische kupplung mädler, drehelastische kupplung, klauenkupplung alu, RN, coupling, Elastische Klauenkupplungen Curved Jaw Couplin, Jaw couplings, Kupplung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
146
1
€ 10,00*
ab € 26,24*
€ 37,31*
6 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 40,45*
€ 51,38*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
60509238
ab € 5,13*
Zubehör
Mädler
60509838
ab € 5,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.