Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60519848 Zahnkranz spielfrei 98 Shore A Gr.48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-60519848
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60519848
EAN/GTIN:
     4067201211877
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kupplungsstern
kupplungsstern mädler
kupplungsstern gr.48

Werkstoff: Polyurethan, Shorehärte 98° A (mittelhart), rot.
Zwischenring (Kupplungsstern) für spielfreie elastische Kupplungen RNH, RNK, RNKC, Verbindungswellen RNW und Fremdfabrikate gleicher Bauart. Mittelharte Ausführung mit mittlerer Dämpfung, für Antriebe mit hoher Belastung. Temperaturbereich -30°C bis +100°C

Weitere Informationen:
Baugröße:
48 Baugröße
Ø:
105 mm
Zähnezahl:
8 Zähnezahl
Nenn-Drehmoment:
525 Nm
max.Drehmoment:
1050 Nm
Drehfedersteife statisch:
23370 Nm/rad
Drehfedersteife dynam.:
45620 Nm/rad
Steife radial:
5930 N/mm
Gewicht:
98 g
Weitere Suchbegriffe: 60542800, 60544800, 60541400, 60541900, 60544200, 98ShA, 60543800, elastic ring, spider, 60545500, 60542400
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,76*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.