Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60509275 Zahnkranz 92 Shore A Gr.75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-60509275
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60509275
EAN/GTIN:
     4067201218586
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kupplungsstern
kupplungsstern gr.75
kupplungsstern mädler

Werkstoff: Polyurethan, Shorehärte 92° A (weich), gelb.
Zwischenring (Kupplungsstern) für elastische Kupplungen RN, RNG, RNI, RNR, RNT und Fremdfabrikate gleicher Bauart. Weiche Ausführung mit guter Dämpfung, für allgemeine Antriebe. Temperaturbereich -40°C bis +90°C. Größe 7 und Größe 9 passen für Standardkupplungen und spielfreie Kupplungen und werden je nach Hersteller in gelb oder weiß geliefert.

Weitere Informationen:
Baugröße:
75 Baugröße
Ø:
160 mm
Zähnezahl:
10 Zähnezahl
Nenn-Drehmoment:
1280 Nm
max.Drehmoment:
2560 Nm
Wechsel-Drehmoment:
333 Nm
Verdrehwinkel TKN:
3,2 °
Verdrehwinkel TK max:
5 °
Gewicht:
340 g
Weitere Suchbegriffe: 60520800, 60521200, 60521100, 60521500, 92ShA, 60520900, elastic ring, 60520700, 60521600, 60521000, spider, 60521300, 60521400
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,67*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.