Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60399205 Kupplung PU 1.4305 Bohrung 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Photo
Masszeichnung
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-60399205
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60399205
EAN/GTIN:
     4067201118893
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehelastische Kupplung
Klauen-Wellenkupplung
drehelastische kupplung mädler
drehelastische kupplung





Werkstoffe: Polyester, Naben wahlweise aus Stahl verzinkt, oder
Edelstahl 1.4305.






Diese drehsteifen, aus flexiblem Kunststoff in einem Stück gefertigten
Kupplungen eignen sich zur einfachen Montage. Sie weisen eine sehr gute
chemische Resistenz gegen Säuren, Laugen, Lösungsmitteln, Fette und Ö, le
aus. Sie besitzen eine hohe Zerreißfestigkeit, hohe Flexibilität auch
bei tiefen Temperaturen, sind schock- und vibrationsdämpfend und
korrosionsbeständig. Temperaturbereich: -40°C bis +100°C.






1) Max. Drehmoment bei max. Wellenverlagerung. Die
Klammerwerte gelten bei einer Wellenverlagerung von 1°, 0,5mm radial und
2mm axial.



2) Standardbohrung. Andere Bohrungen auf Anfrage.
Klammerwerte: Max. mögliche Bohrungen.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Edelstahl Ausführung
Drehmoment1):
5 (8) Nm
Bohrung d1+0,03:
12 (16) mm
Ø D:
54 mm
max. Länge L:
55 mm
Naben-Ø d:
28 mm
Nabenlänge h:
16 mm
max. Verlagerung Winkel:
15 Grad
max. Verlagerung radial:
3,2 mm
max. Verlagerung axial:
8,5 mm
Gewicht:
124 g
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl, elastic, double loop coupling, stainless, Kupplungen, Doppelschlaufenkupplung Doppel-Schlaufenkupplun, Bohrung, beidseitig, Elastische, coupling, hochelastisch, PU, Kupplung, rostfrei, 60320200
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
183
1
€ 10,00*
ab € 23,99*
€ 54,30*
9 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 58,61*
€ 73,99*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.