| |
|
| Artikel-Nr.: 183-60299802 Herst.-Nr.: 60299802 EAN/GTIN: 4067201122975 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Aus einem Stück gefertigt. Hohe Torsionssteifigkeit. Absolute Spielfreiheit. Hohe Drehmomentübertragung. Sehr geringe Rückstellkräfte.
* Betriebsfaktoren gemäß PDF-Katalogseite beachten! ** Welle darf nicht tiefer eingesteckt werden. 1) gegen Mehrpreis. Weitere Informationen: | | Max. Betriebsdrehmoment *: | 1,5 Nm | B +0,03: | 4 mm | Bohrung max. 1): | 4,76 mm | L1: | 19,55 mm | L2 **: | 5,3 mm | D1 1): | 9,52 mm 1) | Winkelversatz: | 3 Grad | Parallelversatz: | 0,12 mm | max. Drehzahl: | 5000 min <sup>-1</sup> | Schrauben: | M1,6 Größe | Anzugsdrehmoment: | 0,15 Nm | Gewicht: | 8 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ausgleichskupplung Kupplung LA coupling beam c |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 1 | | € 10,00* | ab € 21,30* | € 25,40* | | | | | | 11 Tage | | | 3 | | € 4,90* | ab € 25,02* | € 44,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|