Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60299602 Kupplung KA 1.4305 Bohrung 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-60299602
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60299602
EAN/GTIN:
     4067201108085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausgleichskupplung
ausgleichskupplung mädler
ausgleichskupplung edelstahl
ausgleichskupplung


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A).




  • Aus einem Stück gefertigt.


  • Hohe Torsionssteifigkeit.


  • Absolute Spielfreiheit.


  • Hohe Drehmomentübertragung.


  • Sehr geringe Rückstellkräfte.


* Betriebsfaktoren gemäß PDF-Katalogseite beachten! ** Welle kann tiefer
eingesteckt werden. Kupplung ist mittig freigedreht. Art. 60299600 in
Stellschraubenausführung. 1) gegen Mehrpreis.
Weitere Informationen:
Max. Betriebsdrehmoment *:
00,5 Nm
B +0,03:
3 mm
Bohrung max. 1):
3,18 mm
L1:
14,2 mm
L2 **:
4,5 mm
D1:
9,52 mm
Winkelversatz:
3 Grad
Parallelversatz:
0,100 mm
max. Drehzahl:
5000 min <sup>-1</sup>
Schrauben:
M1,6 Größe
Anzugsdrehmoment:
0,15 Nm
Gewicht:
6 g
Weitere Suchbegriffe: Ausgleichskupplung Kupplung KA coupling bea
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
46
1
€ 10,00*
ab € 28,90*
€ 34,48*
9 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 37,40*
€ 47,92*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.