Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60295600 Kupplung LA Alu Bohrung 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-60295600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60295600
EAN/GTIN:
     4067201113942
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausgleichskupplung
ausgleichskupplung mädler
ausgleichskupplung
ausgleichskupplung alu


Werkstoff: Aluminium 2014A.




  • Aus einem Stück gefertigt.


  • Hohe Torsionssteifigkeit.


  • Absolute Spielfreiheit.


  • Hohe Drehmomentübertragung.


  • Sehr geringe Rückstellkräfte.



Anzahl Schrauben: bis Ø D1=31,75mm nur 1 Schraube pro Seite, ab Ø
D1=38,1mm 2 Schrauben pro Seite.



* Betriebsfaktoren gemäß PDF-Katalogseite beachten! ** Welle darf nicht
tiefer eingesteckt werden. 1) gegen Mehrpreis.

Weitere Informationen:
Max. Betriebsdrehmoment *:
30,0 Nm
B +0,03:
19 mm
Bohrung max. 1):
22,0 mm
L1:
76,2 mm
L2 **:
20,0 mm
D1 1):
44,45 mm 1)
Winkelversatz:
7 Grad
Parallelversatz:
0,8 mm
max. Drehzahl:
5000 min <sup>-1</sup>
Schrauben:
M5 Größe
Anzugsdrehmoment:
4,39 Nm
Gewicht:
240 g
Weitere Suchbegriffe: Ausgleichskupplung Kupplung LA coupling beam c
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,52*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,89*
€ 104,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,93*
€ 101,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,52*
€ 99,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.