| |
|
| Artikel-Nr.: 183-60294400 Herst.-Nr.: 60294400 EAN/GTIN: 4067201112839 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Aluminium 2014A.
Aus einem Stück gefertigt.
Hohe Torsionssteifigkeit.
Absolute Spielfreiheit.
Hohe Drehmomentübertragung.
Sehr geringe Rückstellkräfte.
Anzahl Schrauben: bis Ø D1=31,75mm nur 1 Schraube pro Seite, ab Ø D1=38,1mm 2 Schrauben pro Seite.
* Betriebsfaktoren gemäß PDF-Katalogseite beachten! ** Welle darf nicht tiefer eingesteckt werden. 1) gegen Mehrpreis.
Weitere Informationen: | | Max. Betriebsdrehmoment *: | 15,0 Nm | B +0,03: | 16 mm | Bohrung max. 1): | 16,0 mm | L1: | 57,15 mm | L2 **: | 16,0 mm | D1 1): | 31,75 mm 1) | Winkelversatz: | 7 Grad | Parallelversatz: | 0,5 mm | max. Drehzahl: | 5000 min <sup>-1</sup> | Schrauben: | M4 Größe | Anzugsdrehmoment: | 2,14 Nm | Gewicht: | 100 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ausgleichskupplung Kupplung LA coupling beam c |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 1 | | € 10,00* | ab € 21,81* | € 27,52* | | | | | | 11 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 27,38* | € 47,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|