Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60290800 Kupplung LA Alu Bohrung 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-60290800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60290800
EAN/GTIN:
     4067201119722
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausgleichskupplung
ausgleichskupplung mädler
ausgleichskupplung
ausgleichskupplung alu


Werkstoff: Aluminium 2014A.




  • Aus einem Stück gefertigt.


  • Hohe Torsionssteifigkeit.


  • Absolute Spielfreiheit.


  • Hohe Drehmomentübertragung.


  • Sehr geringe Rückstellkräfte.



Anzahl Schrauben: bis Ø D1=31,75mm nur 1 Schraube pro Seite, ab Ø
D1=38,1mm 2 Schrauben pro Seite.



* Betriebsfaktoren gemäß PDF-Katalogseite beachten! ** Welle darf nicht
tiefer eingesteckt werden. 1) gegen Mehrpreis.

Weitere Informationen:
Max. Betriebsdrehmoment *:
2,0 Nm
B +0,03:
6 mm
Bohrung max. 1):
6,35 mm
L1:
22,85 mm
L2 **:
6,5 mm
D1 1):
12,7 mm 1)
Winkelversatz:
5 Grad
Parallelversatz:
0,17 mm
max. Drehzahl:
5000 min <sup>-1</sup>
Schrauben:
M2 Größe
Anzugsdrehmoment:
0,23 Nm
Gewicht:
8 g
Weitere Suchbegriffe: Ausgleichskupplung Kupplung LA coupling beam c
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
22
1
€ 10,00*
ab € 13,46*
€ 17,00*
10 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 18,36*
€ 23,41*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.