| |
|
| Artikel-Nr.: 183-60290600 Herst.-Nr.: 60290600 EAN/GTIN: 4067201119715 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Aluminium 2014A.
Aus einem Stück gefertigt.
Hohe Torsionssteifigkeit.
Absolute Spielfreiheit.
Hohe Drehmomentübertragung.
Sehr geringe Rückstellkräfte.
Anzahl Schrauben: bis Ø D1=31,75mm nur 1 Schraube pro Seite, ab Ø D1=38,1mm 2 Schrauben pro Seite.
* Betriebsfaktoren gemäß PDF-Katalogseite beachten! ** Welle darf nicht tiefer eingesteckt werden. 1) gegen Mehrpreis.
Weitere Informationen: | | Max. Betriebsdrehmoment *: | 1,3 Nm | B +0,03: | 4 mm | Bohrung max. 1): | 6,35 mm | L1: | 22,85 mm | L2 **: | 6,5 mm | D1 1): | 12,7 mm 1) | Winkelversatz: | 5 Grad | Parallelversatz: | 0,17 mm | max. Drehzahl: | 5000 min <sup>-1</sup> | Schrauben: | M2 Größe | Anzugsdrehmoment: | 0,23 Nm | Gewicht: | 8 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ausgleichskupplung Kupplung LA coupling beam c |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 1 | | € 10,00* | ab € 13,46* | € 17,00* | | | | | | 12 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 25,59* | € 31,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|