Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60272000 Kupplung KA Alu Bohrung 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-60272000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60272000
EAN/GTIN:
     4067201110378
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausgleichskupplung
ausgleichskupplung mädler
ausgleichskupplung
ausgleichskupplung alu


Werkstoff: Aluminium 2014A.




  • Aus einem Stück gefertigt.


  • Hohe Torsionssteifigkeit.


  • Absolute Spielfreiheit.


  • Hohe Drehmomentübertragung.


  • Sehr geringe Rückstellkräfte.


Anzahl Schrauben: 1 Stück pro Seite.


* Betriebsfaktoren gemäß PDF-Katalogseite beachten! ** Welle kann tiefer
eingesteckt werden. Kupplung ist mittig freigedreht. 1) gegen Mehrpreis.

Weitere Informationen:
Max. Betriebsdrehmoment *:
2,5 Nm
B +0,03:
6 mm
Bohrung max. 1):
8,0 mm
L1:
22,85 mm
L2 **:
6,5 mm
D1:
19,05 mm
Winkelversatz:
5 Grad
Parallelversatz:
0,127 mm
max. Drehzahl:
5000 min <sup>-1</sup>
Schrauben:
M2,5 Größe
Anzugsdrehmoment:
0,51 Nm
Gewicht:
12 g
Weitere Suchbegriffe: Ausgleichskupplung Kupplung KA coupling bea
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
174
€ 10,00*
ab € 15,80*
€ 19,97*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 19,27*
€ 27,03*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.