Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60271200 Kupplung KA Alu Bohrung 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-60271200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60271200
EAN/GTIN:
     4067201110231
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausgleichskupplung
ausgleichskupplung mädler
ausgleichskupplung


Werkstoff: Aluminium 2014A.




  • Aus einem Stück gefertigt.


  • Hohe Torsionssteifigkeit.


  • Absolute Spielfreiheit.


  • Hohe Drehmomentübertragung.


  • Sehr geringe Rückstellkräfte.


Anzahl Schrauben: 1 Stück pro Seite.


* Betriebsfaktoren gemäß PDF-Katalogseite beachten! ** Welle kann tiefer
eingesteckt werden. Kupplung ist mittig freigedreht. 1) gegen Mehrpreis.

Weitere Informationen:
Max. Betriebsdrehmoment *:
1,5 Nm
B +0,03:
4 mm
Bohrung max. 1):
6,35 mm
L1:
20,30 mm
L2 **:
6,0 mm
D1:
15,87 mm
Winkelversatz:
5 Grad
Parallelversatz:
0,127 mm
max. Drehzahl:
5000 min <sup>-1</sup>
Schrauben:
M2,5 Größe
Anzugsdrehmoment:
0,51 Nm
Gewicht:
8 g
Weitere Suchbegriffe: Ausgleichskupplung Kupplung KA coupling bea
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
13
1
€ 10,00*
ab € 14,77*
€ 18,65*
11 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 17,47*
€ 35,38*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.