Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60261400 Kupplung KA Kunstst. Bohrung 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-60261400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60261400
EAN/GTIN:
     4067201108603
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausgleichskupplung
Doppelschlaufen-Kupplung
Kunststoff-Kupplungen
ausgleichskupplung mädler


Werkstoff: Kunststoff Polyacetal (Azetal).




  • Aus einem Stück gefertigt.


  • Hohe Torsionssteifigkeit.


  • Absolute Spielfreiheit.


  • Hohe Drehmomentübertragung.


  • Sehr geringe Rückstellkräfte.


* Betriebsfaktoren gemäß PDF-Katalogseite beachten! ** Welle kann tiefer
eingesteckt werden. Kupplung ist mittig freigedreht. 1) gegen Mehrpreis.
Weitere Informationen:
Max. Betriebsdrehmoment *:
0,35 Nm
B +0,03:
5 mm
Bohrung max. 1):
6,35 mm
L1:
20,30 mm
L2 **:
6,0 mm
D1:
15,87 mm
Winkelversatz:
5 Grad
Parallelversatz:
0,127 mm
max. Drehzahl:
5000 min <sup>-1</sup>
Schrauben:
M2,5 Größe
Anzugsdrehmoment:
0,51 Nm
Gewicht:
3 g
Weitere Suchbegriffe: ausgleichskupplung kunststoff, ausgleichskupplung, KA, beam coupling, Kupplung, coupling
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
166
1
€ 10,00*
ab € 17,35*
€ 21,87*
14 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 20,38*
€ 39,61*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.