Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60260800 Kupplung KA Kunstst. Bohrung 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-60260800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60260800
EAN/GTIN:
     4067201108573
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausgleichskupplung
Doppelschlaufen-Kupplung
Kunststoff-Kupplungen
ausgleichskupplung mädler


Werkstoff: Kunststoff Polyacetal (Azetal).




  • Aus einem Stück gefertigt.


  • Hohe Torsionssteifigkeit.


  • Absolute Spielfreiheit.


  • Hohe Drehmomentübertragung.


  • Sehr geringe Rückstellkräfte.


* Betriebsfaktoren gemäß PDF-Katalogseite beachten! ** Welle kann tiefer
eingesteckt werden. Kupplung ist mittig freigedreht. 1) gegen Mehrpreis.
Weitere Informationen:
Max. Betriebsdrehmoment *:
0,24 Nm
B +0,03:
4 mm
Bohrung max. 1):
6,0 mm
L1:
19,05 mm
L2 **:
6,0 mm
D1:
12,70 mm
Winkelversatz:
5 Grad
Parallelversatz:
0,127 mm
max. Drehzahl:
5000 min <sup>-1</sup>
Schrauben:
M2 Größe
Anzugsdrehmoment:
0,23 Nm
Gewicht:
2 g
Weitere Suchbegriffe: ausgleichskupplung kunststoff, ausgleichskupplung, coupling, KA, Kupplung, beam coupling
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
9
1
€ 10,00*
ab € 17,23*
€ 21,75*
9 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 23,59*
€ 30,17*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.