Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60215000 Kuppl. EL Gr. 30 ST Länge 125mm Ø 65mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-60215000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60215000
EAN/GTIN:
     4067201123897
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federkupplung
Federnkupplung
Gelenkkupplung
Wendelkupplung


Werkstoff: Naben 11SMnPb 37, ab Ø55 mm CK45. Feder: Federstahl
Sorte C. Hochelastische Ganzmetallkupplungen, vollkommen wartungsfrei.
Temperaturbereich Stahl-Ausführung: -40 °C bis +100 °C. Federkörper aus
3 gegenläufigen Lagen, in die Anschlussnaben eingelötet. Für beide
Drehrichtungen geeignet. Die Verdrehsicherung kann durch Passfeder oder
Verstiftung erfolgen. Schwingungen und Stöße werden weitgehend
absorbiert. Der Achsversatz ist abhängig von Kupplungsgröße und
Kupplungslänge. Fertigbohrung und Passfedernut gegen Mehrpreis.

Weitere Informationen:
Drehmoment max.:
150 Nm
Ausführung:
S Länge
Werkstoff:
Stahl Werkstoff
d vorgebohrt:
5,5 mm
d max. f. Stift:
40 mm
d max. f. Nut:
30 mm
L:
125 mm
D:
65 mm
F:
60 mm
l:
37 mm
Drehzahlen max.:
5000 min <sup>-1</sup>
Gewicht:
2,070 kg
Weitere Suchbegriffe: gelenkkupplung, coupling, flex coupling, Flexkupplungen Flex-Kupplungen Flex Kupplungen, Kupplung, EL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
9
Frei Haus
ab € 183,37*
€ 249,05*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,09*
€ 343,48*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,05*
€ 296,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,38*
€ 274,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,92*
€ 259,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 205,47*
€ 244,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 199,25*
€ 237,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 183,37*
€ 218,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.