| |
|
| Artikel-Nr.: 183-60211100 Herst.-Nr.: 60211100 EAN/GTIN: 4067201123873 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Naben 11SMnPb 37, ab Ø55 mm CK45. Feder: Federstahl Sorte C. Hochelastische Ganzmetallkupplungen, vollkommen wartungsfrei. Temperaturbereich Stahl-Ausführung: -40 °C bis +100 °C. Federkörper aus 3 gegenläufigen Lagen, in die Anschlussnaben eingelötet. Für beide Drehrichtungen geeignet. Die Verdrehsicherung kann durch Passfeder oder Verstiftung erfolgen. Schwingungen und Stöße werden weitgehend absorbiert. Der Achsversatz ist abhängig von Kupplungsgröße und Kupplungslänge. Fertigbohrung und Passfedernut gegen Mehrpreis.
Weitere Informationen: | | Drehmoment max.: | 90 Nm | Ausführung: | M Länge | Werkstoff: | Stahl Werkstoff | d vorgebohrt: | 5,5 mm | d max. f. Stift: | 35 mm | d max. f. Nut: | 28 mm | L: | 120 mm | D: | 55 mm | F: | 52 mm | l: | 31 mm | Drehzahlen max.: | 6000 min <sup>-1</sup> | Gewicht: | 1,290 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |