Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60200200 Kupplung EK 1,5 Nm L=50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-60200200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60200200
EAN/GTIN:
     4067201107354
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federkupplung
Federnkupplung
Gelenkkupplung
Wendelkupplung





Werkstoff: Naben aus Zinkdruckguss, Feder: Federstahl Sorte C
verzinkt.






Elastische Ganzmetallkupplungen, mit korrosionsgeschützten Naben und
Federkörper. Federkörper einlagig, allseitig beweglich, für beide
Drehrichtungen geeignet, vollkommen wartungsfrei. Die Verdrehsicherung
erfolgt durch Gewindestifte mit Innensechskant. Temperaturbereich von
-40 ° C bis +120 ° C. Fertigbohrungen und Passfedernuten gegen Mehrpreis.

Weitere Informationen:
Nenndrehmoment:
1,50 Nm
d vorgebohrt:
6 mm
d max.:
14 mm
Abwinkelung max.:
5 Grad
D:
26 mm
l:
17,0 mm
L:
50 mm
Drehzahlen max.:
3000 min <sup>-1</sup>
Gewicht:
0,100 kg
Weitere Suchbegriffe: gelenkkupplung mädler, gelenkkupplung, EK, coupling, Kupplungen mit Klemmmuffen, Kupplung, Miniflexkupplungen Miniflex-Kupplungen Miniflex, Miniflex, Flexkupplungen Flex-Kupplungen Flex Kupplungen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
57
€ 10,00*
ab € 18,60*
€ 24,61*
7 Tage
1
€ 4,90*
ab € 23,08*
€ 32,46*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.