Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60200000 Kupplung EK 0,15 Nm L=25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-60200000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60200000
EAN/GTIN:
     4067201108498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federkupplung
Federnkupplung
Gelenkkupplung
Wendelkupplung





Werkstoff: Naben aus Zinkdruckguss, Feder: Federstahl Sorte C
verzinkt.






Elastische Ganzmetallkupplungen, mit korrosionsgeschützten Naben und
Federkörper. Federkörper einlagig, allseitig beweglich, für beide
Drehrichtungen geeignet, vollkommen wartungsfrei. Die Verdrehsicherung
erfolgt durch Gewindestifte mit Innensechskant. Temperaturbereich von
-40 ° C bis +120 ° C. Fertigbohrungen und Passfedernuten gegen Mehrpreis.

Weitere Informationen:
Nenndrehmoment:
0,15 Nm
d vorgebohrt:
2 mm
d max.:
6 mm
Abwinkelung max.:
5 Grad
D:
12 mm
l:
9,0 mm
L:
25 mm
Drehzahlen max.:
8000 min <sup>-1</sup>
Gewicht:
0,014 kg
Weitere Suchbegriffe: gelenkkupplung mädler, gelenkkupplung, Flexkupplungen Flex-Kupplungen Flex Kupplungen, Kupplungen mit Klemmmuffen, Miniflex, coupling, Miniflexkupplungen Miniflex-Kupplungen Miniflex, EK, Kupplung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
29
1
€ 10,00*
ab € 11,22*
€ 15,66*
15 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 16,92*
€ 21,61*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.