Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60161803 Kupplung MBL Bohrung 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-60161803
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60161803
EAN/GTIN:
     4067201108610
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metall-Balgkupplung
maedler metall-balgkupplungen
metall balgkupplung
Naben Aluminium, Balg rostfreier Stahl.
  • Spielfrei, mit hoher Verdrehsteifigkeit.
  • Für hochdynamische Positionier- und Servosysteme, Pumpen, Portalantriebe usw.
  • Mit Klemmnaben, einbaufertig für schnellste Montage.



Temperaturbereich alle Typen -40°C bis +120°C.
1) Standardbohrungen.2) Abweichende Bohrungen (auch einseitig) bis zur max. Bohrung gegen Mehrpreis.
* Max. Drehmomente beziehen sich auf Antriebe mit gleichmäßiger
Last und konstanter Geschwindigkeit, wobei keine Wellen-
verlagerungen oder Axialbewegungen auftreten.

Bitte beachten Sie die Betriebsfaktoren laut PDF-Katalogseite.
Weitere Informationen:
Drehmoment max. *:
1,0 Nm
Bohrung B+0,03 1):
3 mm
Bohrung max. 2):
8 mm
L1:
45,2 mm
L2:
11 mm
D1:
20 mm
D2:
18,2 mm
Winkel:
6 Grad
max. Verlagerung radial:
0,5 mm
max. Verlagerung axial:
1,0 mm
empf. max. Drehzahl:
5000 min <sup>-1</sup>
Verdrehsteifigkeit:
170 Nm/Rad
Gewicht:
18 g
Weitere Suchbegriffe: Metallbalgkupplung, Metallbalgkupplungen, MBL, bellow coupling
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
5
1
€ 10,00*
ab € 28,21*
€ 41,42*
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 45,02*
€ 57,03*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.