Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60153114 Kupplung MBK Bohrung 14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-60153114
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60153114
EAN/GTIN:
     4067201116004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metall-Balgkupplung
maedler metall-balgkupplungen
metall balgkupplung
Werkstoff:
Naben Aluminium, Balg rostfreier Stahl.
  • Spielfrei, mit hoher Verdrehsteifigkeit.
  • Für hochdynamische Positionier- und Servosysteme, Pumpen, Portalantriebe usw.
  • Mit Klemmnaben, einbaufertig für schnellste Montage.



Temperaturbereich alle Typen -40°C bis +120°C.
1) Standardbohrungen.2) Abweichende Bohrungen (auch einseitig) bis zur max. Bohrung gegen Mehrpreis.
* Max. Drehmomente beziehen sich auf Antriebe mit gleichmäßiger
Last und konstanter Geschwindigkeit, wobei keine Wellen-
verlagerungen oder Axialbewegungen auftreten.

Bitte beachten Sie die Betriebsfaktoren laut PDF-Katalogseite.
Weitere Informationen:
Drehmoment max. *:
7,5 Nm
Bohrung B+0,03 1):
14 mm
Bohrung max. 2):
16 mm
L1:
40,0 mm
L2:
14 mm
D1:
34 mm
D2:
31,0 mm
Winkel:
2,5 Grad
max. Verlagerung radial:
0,10 mm
max. Verlagerung axial:
0,60 mm
empf. max. Drehzahl:
5000 min <sup>-1</sup>
Verdrehsteifigkeit:
1740 Nm/Rad
Gewicht:
56 g
Weitere Suchbegriffe: Metallbalgkupplung, coupling, MBK, bellow coupling, Kupplung, Metallbalg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
35
1
€ 10,00*
ab € 31,08*
€ 45,77*
15 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 49,33*
€ 62,75*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.