| |
|
| Artikel-Nr.: 183-60151804 Herst.-Nr.: 60151804 EAN/GTIN: 4067201110859 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff:Naben Aluminium, Balg rostfreier Stahl. - Spielfrei, mit hoher Verdrehsteifigkeit.
- Für hochdynamische Positionier- und Servosysteme, Pumpen, Portalantriebe usw.
- Mit Klemmnaben, einbaufertig für schnellste Montage.
Temperaturbereich alle Typen -40°C bis +120°C. 1) Standardbohrungen. 2) Abweichende Bohrungen (auch einseitig) bis zur max. Bohrung gegen Mehrpreis. * Max. Drehmomente beziehen sich auf Antriebe mit gleichmäßiger Last und konstanter Geschwindigkeit, wobei keine Wellen- verlagerungen oder Axialbewegungen auftreten. Bitte beachten Sie die Betriebsfaktoren laut PDF-Katalogseite. Weitere Informationen: | | Drehmoment max. *: | 2,0 Nm | Bohrung B+0,03 1): | 4 mm | Bohrung max. 2): | 8 mm | L1: | 31,0 mm | L2: | 11 mm | D1: | 20 mm | D2: | 18,2 mm | Winkel: | 2,0 Grad | max. Verlagerung radial: | 0,06 mm | max. Verlagerung axial: | 0,35 mm | empf. max. Drehzahl: | 5000 min <sup>-1</sup> | Verdrehsteifigkeit: | 315 Nm/Rad | Gewicht: | 16 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metallbalg, MBK, Metallbalgkupplung, bellow coupling, coupling, Kupplung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 1 | | € 10,00* | ab € 26,55* | € 39,23* | | | | | | 12 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 36,16* | € 64,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|