| |
|
| Artikel-Nr.: 183-60141205 Herst.-Nr.: 60141205 EAN/GTIN: 4067201107217 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Naben aus Alu-Legierung mit Aluchrom- Oberflächenbehandlung. Übertragungselement aus schwarzem Polyacetal. Diese 3-teiligen spielfreien und elektrisch isolierenden Kupplungen bestehen aus 2 Naben und einer Übertragungs- scheibe. Sie sind vielseitig einsetzbar und robust gebaut. Hoher Radialausgleich, einfache Montage auch bei schwer zugänglichen Einbausituationen. Anwendung: Ideal für Schrittmotoren durch die dämpfenden Eigenschaften der Übertragungsscheibe aus Kunststoff. Positionierantriebe, Stellungsgeber wie Inkremental- oder Absolutencoder, Pumpen etc. Temperaturbereich: -20 ° C bis +60 ° C.
Weitere Informationen: | | Drehmoment max.1): | 9 Nm | statisches Bruchmoment: | 53 Nm | Bohrung B+0,03: | 10 mm | L1: | 48 mm | L2: | 15 mm | L3: | 18 mm | D1: | 33,3 mm | max. Verlagerung bei 3000 min-1 Winkel: | 0,5 ±Grad | max. Verlagerung bei 3000 min-1 radial: | 0,2 ±mm | Verdrehsteifigkeit: | 615 Nm/rad | Gewicht: | 74 g | Art.-Nr. Ersatzteil Kreuzscheibe: | 601 246 00 Art.-Nr. Ersatzteil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: oldham, Kupplung, coupling, HFD, drehstarr |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 1 | | € 10,00* | ab € 27,52* | € 37,05* | | | | | | 12 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 35,44* | € 61,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|