| |
|
| Artikel-Nr.: 183-60120800 Herst.-Nr.: 60120800 EAN/GTIN: 4067201108870 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Naben bis Außen-Ø 12,7mm aus Messing, darüber aus Alu-Legierung mit Aluchrom-Oberflächenbehandlung. Übertragungselement aus schwarzem Polyacetal. Diese 3-teiligen spielfreien und elektrisch isolierenden Kupplungen HZ bestehen aus 2 Naben und einer Übertragungsscheibe. Sie sind vielseitig einsetzbar und robust gebaut. Hoher Radialausgleich, einfache Montage auch bei schwer zugänglichen Einbausituationen. Anwendung: Ideal für Schrittmotoren durch die dämpfenden Eigenschaften der Übertragungsscheibe aus Kunststoff. Positionierantriebe, Stellungsgeber wie Inkremental- oder Absolutencoder, Pumpen etc. Temperaturbereich: -20° C bis +60° C.
Weitere Informationen: | | Drehmoment max.1): | 0,50 Nm | statisches Bruchmoment: | 4 Nm | Bohrung B+0,03: | 6 mm | L1: | 15,9 mm | L2: | 4,3 mm | L3: | 7,3 mm | D1: | 12,7 mm | max. Verlagerung bei 3000 min-1 Winkel: | 0,5 ±Grad | max. Verlagerung bei 3000 min-1 radial: | 0,1 ±mm | Verdrehsteifigkeit: | 65 Nm/rad | Gewicht: | 11,0 g | Ersatzteil Kreuzscheibe: | 601 239 00 Ersatzteil Kreuzsche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: drehstarr, HZ, coupling, Kupplung, oldham |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 1 | | € 10,00* | ab € 8,87* | € 12,97* | | | | | | 12 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 13,81* | € 26,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|