Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60120300 Kupplung HZ Bohrung 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-60120300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60120300
EAN/GTIN:
     4067201112006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehstarre Kupplung
Starre Kupplungen, mehrteilig
drehstarre kupplung mädler
drehstarre kupplung


Werkstoff: Naben bis Außen-Ø 12,7mm aus Messing, darüber aus
Alu-Legierung mit Aluchrom-Oberflächenbehandlung. Übertragungselement
aus schwarzem Polyacetal. Diese 3-teiligen spielfreien und elektrisch
isolierenden Kupplungen HZ bestehen aus 2 Naben und einer
Übertragungsscheibe. Sie sind vielseitig einsetzbar und robust gebaut.
Hoher Radialausgleich, einfache Montage auch bei schwer zugänglichen
Einbausituationen. Anwendung: Ideal für Schrittmotoren durch die
dämpfenden Eigenschaften der Übertragungsscheibe aus Kunststoff.
Positionierantriebe, Stellungsgeber wie Inkremental- oder
Absolutencoder, Pumpen etc. Temperaturbereich: -20° C bis +60° C.

Weitere Informationen:
Drehmoment max.1):
0,21 Nm
statisches Bruchmoment:
2 Nm
Bohrung B+0,03:
3 mm
L1:
12,7 mm
L2:
3,8 mm
L3:
5,1 mm
D1:
9,5 mm
max. Verlagerung bei 3000 min-1 Winkel:
0,5 ±Grad
max. Verlagerung bei 3000 min-1 radial:
0,1 ±mm
Verdrehsteifigkeit:
30 Nm/rad
Gewicht:
4,0 g
Ersatzteil Kreuzscheibe:
601 238 00 Ersatzteil Kreuzsche
Weitere Suchbegriffe: coupling, HZ, Kupplung, drehstarr, oldham
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,08*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
60123800
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.