| |
|
| Artikel-Nr.: 183-60110300 Herst.-Nr.: 60110300 EAN/GTIN: 4067201107903 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Bis D1 = 28 mm Naben aus Messing, chromatiert und passiviert. Ab D1 = 41,4 mm Alu-Legierung mit Aluchrom-Oberflächenbehandlung. Übertragungselement aus schwarzem Polyacetal. Klemmnabenausführung. Ausnahme: Art. 60111700 in Stellschraubenausführung. Diese einzigartigen spielfreien und elektrisch isolierenden Mehrzweck-Kupplungen sind in unteren Drehmomentbereichen zum Ausgleich von Winkel- und radialen Fluchtungsfehlern geeignet. Ihre axiale Steifigkeit ist einzigartig. Sie eignen sich dadurch für leichte Zug-Druckerfordernisse und für die Fixierung axial unbefestigter Wellen. Anwendungen: pulsgesteuerte Antriebe (z.B. Schrittmotoren, Messwandler, Drehzahlgeber, Potentiometer). Temperaturbereich: -20 ° C bis +60 ° C. Betriebsfaktoren siehe PDF-Katalogseite.
Weitere Informationen: | | Drehmoment max.: | 0,3 Nm | stat. Bruchmoment: | 0,9 Nm | Bohrung B+0,03: | 3 mm | L1: | 19,1 mm | L2: | 5,1 mm | L3: | 7,0 mm | D1: | 19,1 mm | Max. Verlagerung bei 3000 min-1: | 2 ° | 0,20 mm] | Verdrehsteifigkeit: | 25 Nm/rad | Gewicht: | 11 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kupplung, unilat, uni-lat, coupling, HB, drehstarr |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 1 | | € 10,00* | ab € 18,88* | € 26,98* | | | | | | 11 Tage | | | 3 | | € 4,90* | ab € 27,90* | € 37,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|