Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60101000 Kupplung HU Bohrung 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-60101000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60101000
EAN/GTIN:
     4067201110132
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehstarre Kupplung
Starre Kupplungen, mehrteilig
drehstarre kupplung mädler
drehstarre kupplung


Werkstoff: Bis D1 = 28 mm Naben aus Messing, chromatiert und
passiviert. Ab D1 = 41,4 mm Alu-Legierung mit
Aluchrom-Oberflächenbehandlung. Übertragungselement aus schwarzem
Polyacetal. Stellschraubenausführung. Diese einzigartigen spielfreien
und elektrisch isolierenden Mehrzweck-Kupplungen sind in unteren
Drehmomentbereichen zum Ausgleich von Winkel- und radialen
Fluchtungsfehlern geeignet. Ihre axiale Steifigkeit ist einzigartig. Sie
eignen sich dadurch für leichte Zug-Druckerfordernisse und für die
Fixierung axial unbefestigter Wellen. Anwendungen: Ideal für
Schrittmotoren durch die dämpfenden Eigenschaften der
Übertragungsscheibe aus Kunststoff. Positionierantriebe, Stellungsgeber
wie Inkremental- oder Absolutencoder, Pumpen etc. Temperaturbereich: -20
° C bis +60 ° C. Betriebsfaktoren siehe PDF-Katalogseite.

Weitere Informationen:
Drehmoment max.:
1,7 Nm
stat. Bruchmoment:
5,0 Nm
Bohrung B+0,03:
8 mm
L1:
19,1 mm
L2:
6,9 mm
L3:
6,1 mm
D1:
28,0 mm
Max. Verlagerung bei 3000 min-1:
2 ° | 0,20 mm]
Verdrehsteifigkeit:
92 Nm/rad
Gewicht:
16 g
Weitere Suchbegriffe: drehstarr, coupling, Kupplung, unilat, uni-lat, HU
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
42
1
€ 10,00*
ab € 13,88*
€ 19,82*
16 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 21,42*
€ 27,64*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.