Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60099208 Kupplung TR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-60099208
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60099208
EAN/GTIN:
     4067201107385
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A).






Bei diesen Kupplungen sind Wellenverlagerungen weder in axialer, noch in
radialer Richtung möglich. Sie sollten daher nur bei einwandfrei
fluchtenden Wellen Verwendung finden. Bohrungstoleranz: +0,05 mm.
Passfedernut DIN 6885/1. Toleranz P9. Die Drehmomentwerte gelten auf
Grundlage der Passfeder-Verbindung (nur bei Ausführung mit Nut). Bei
Ausführung ohne Passfeder-Verbindung ist das übertragbare Drehmoment
geringer, abhängig von der Eindringtiefe der Stellschrauben in die Welle.

Weitere Informationen:
Drehmoment T:
5,4 Nm
d:
8 mm
A:
24 mm
L:
35 mm
K:
2 mm
Schrauben:
M4 DIN 916
Anzugsmoment TA:
1,76 Nm
Gewicht:
102 g
Weitere Suchbegriffe: Starre Kupplungen, mädler starre kupplung, starre kupplungen, passfeder l 35, Kupplung TR coupling starr Edelstahl rostfrei s
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
40
1
€ 10,00*
ab € 23,75*
€ 43,72*
10 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 47,47*
€ 60,18*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.