Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60099140 Kupplung TR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-60099140
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60099140
EAN/GTIN:
     4067201117193
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Starre Kupplungen
mädler starre kupplung
starre kupplungen





Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A).



Bei diesen Kupplungen sind Wellenverlagerungen weder in axialer, noch in
radialer Richtung möglich. Sie sollten daher nur bei einwandfrei
fluchtenden Wellen Verwendung finden. Bohrungstoleranz: +0,05 mm. Die
Drehmomentwerte gelten auf Grundlage der Passfeder-Verbindung (nur bei
Ausführung mit Nut). Bei Ausführung ohne Passfeder-Verbindung ist das
übertragbare Drehmoment geringer, abhängig von der Eindringtiefe der
Stellschrauben in die Welle.

Weitere Informationen:
Drehmoment T:
210 Nm
d:
40 mm
A:
77 mm
L:
108 mm
K:
12 mm
Schrauben:
M10 DIN 916
Anzugsmoment TA:
26,4 Nm
Gewicht:
2710 g
Weitere Suchbegriffe: Kupplung TR coupling starr Edelstahl rostfrei s
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
4
Frei Haus
ab € 115,93*
€ 133,66*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,92*
€ 181,41*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,66*
€ 159,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,81*
€ 149,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,06*
€ 142,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 115,93*
€ 137,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
60099240
ab € 117,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.