| |
|
| Artikel-Nr.: 183-60099130 Herst.-Nr.: 60099130 EAN/GTIN: 4067201120858 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Bei diesen Kupplungen sind Wellenverlagerungen weder in axialer, noch in radialer Richtung möglich. Sie sollten daher nur bei einwandfrei fluchtenden Wellen Verwendung finden. Bohrungstoleranz: +0,05 mm. Die Drehmomentwerte gelten auf Grundlage der Passfeder-Verbindung (nur bei Ausführung mit Nut). Bei Ausführung ohne Passfeder-Verbindung ist das übertragbare Drehmoment geringer, abhängig von der Eindringtiefe der Stellschrauben in die Welle.
Weitere Informationen: | | Drehmoment T: | 105 Nm | d: | 30 mm | A: | 53 mm | L: | 83 mm | K: | 8 mm | Schrauben: | M8 DIN 916 | Anzugsmoment TA: | 13,6 Nm | Gewicht: | 920 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kupplung TR coupling starr Edelstahl rostfrei s |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | | | Frei Haus | ab € 52,44* | € 76,18* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 81,44* | € 105,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|