Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60099120 Kupplung TR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-60099120
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60099120
EAN/GTIN:
     4067201116417
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Starre Kupplungen
mädler starre kupplung
starre kupplungen





Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A).



Bei diesen Kupplungen sind Wellenverlagerungen weder in axialer, noch in
radialer Richtung möglich. Sie sollten daher nur bei einwandfrei
fluchtenden Wellen Verwendung finden. Bohrungstoleranz: +0,05 mm. Die
Drehmomentwerte gelten auf Grundlage der Passfeder-Verbindung (nur bei
Ausführung mit Nut). Bei Ausführung ohne Passfeder-Verbindung ist das
übertragbare Drehmoment geringer, abhängig von der Eindringtiefe der
Stellschrauben in die Welle.

Weitere Informationen:
Drehmoment T:
47 Nm
d:
20 mm
A:
42 mm
L:
65 mm
K:
6 mm
Schrauben:
M6 DIN 916
Anzugsmoment TA:
5,8 Nm
Gewicht:
518 g
Weitere Suchbegriffe: Kupplung TR coupling starr Edelstahl rostfrei s
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
8
1
€ 10,00*
ab € 31,47*
€ 55,01*
10 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 59,24*
€ 75,25*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
60099220
ab € 40,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.