| |
|
| Artikel-Nr.: 183-6008-2Z-SKF Herst.-Nr.: 6008-2Z-SKF EAN/GTIN: 4067201182771 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Wälzlagerstahl. - Standard-Radial-Rillenkugellager, einreihig, in Premium-Qualität. - Gebräuchlichste Bauart. - Für hohe Drehzahlen geeignet. - Unempfindlich in Betrieb und Wartung. - Wahlweise offen, mit berührungslosen Deckscheiben 2Z (= ZZ) aus Metall oder mit berührenden NBR-Gummidichtscheiben 2RS1 / 2RSH. Temperaturbereich: Schmierstoffbedingt -30°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C). Andere Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.
Weitere Informationen: | | d: | 40 mm | D: | 68 mm | B: | 15 mm | Ausführung: | beidseitig Deckscheiben Ausführung | Tragzahl dyn. C: | 17,8 kN | Tragzahl stat. C0: | 11,6 kN | Grenz-Drehzahl: | 11.000 min<sup>-1</sup> | Gewicht: | 190 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Radialkugellager, Radial-Rillenkugellager DIN625, Rillenkugellager DIN625, -Kugelllager, 6000, Radial-Rillenkugellager DIN 625, -Rillenkugellager, Radial-Kugellager, Rillenkugellager DIN 625, 608ZZ, DIN625, Kugellager 6000, SKF, ballbearing, ballbearings |
| | |
| |