Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6007-C3-SKF Rillenkugellager C3 6007-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-6007-C3-SKF
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     6007-C3-SKF
EAN/GTIN:
     4067201233695
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
mädler rillenkugellager
din 625


Werkstoff: Wälzlagerstahl. - Standard-Radial-Rillenkugellager,
einreihig, in Premium-Qualität. - Gebräuchlichste Bauart. - Für hohe
Drehzahlen geeignet. - Unempfindlich in Betrieb und Wartung. - Wahlweise
offen, mit berührungslosen Deckscheiben 2Z (= ZZ) aus Metall oder mit
berührenden NBR-Gummidichtscheiben 2RS1 / 2RSH. Temperaturbereich:
Schmierstoffbedingt -30°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C).
Lagerluft
C3:
Vergrößertes Spiel.



Andere Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.

Weitere Informationen:
d:
35 mm
D:
62 mm
B:
14 mm
Ausführung:
offen Ausführung
Tragzahl dyn. C:
16,8 kN
Tragzahl stat. C0:
10,2 kN
Grenz-Drehzahl:
15.000 min<sup>-1</sup>
Gewicht:
160 g
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager id 14mm, Kugellager SKF ball bearing C3 Lagerluft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.