Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6004-ZZ-MAE Rillenkugellager 6004-ZZ-MAE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-6004-ZZ-MAE
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     6004-ZZ-MAE
EAN/GTIN:
     4067201183990
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
mädler rillenkugellager
din 625


Werkstoff: Wälzlagerstahl. - Standard-Radial-Rillenkugellager,
einreihig, in hoher Qualität. - Gebräuchlichste Bauart. - Für hohe
Drehzahlen geeignet. - Unempfindlich in Betrieb und Wartung. - Wahlweise
mit berührungslosen Deckscheiben ZZ (= 2Z) aus Metall oder mit
berührenden Gummi-Dichtscheiben 2RS. Temperaturbereich:
Schmierstoffbedingt -20°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C). Andere
Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.

Weitere Informationen:
d:
20 mm
D:
42 mm
B:
12 mm
Ausführung:
beidseitig Deckscheiben Ausführung
Tragzahl dyn. C:
9,4 kN
Tragzahl stat. C0:
5,03 kN
Grenz-Drehzahl:
15.000 min<sup>-1</sup>
Gewicht:
69 g
Weitere Suchbegriffe: Kugellager Mädler, Rillenkugellager DIN625, Radial-Rillenkugellager DIN625, Radial-Kugellager, Kugellager 6000, 6000, Rillenkugellager DIN 625, DIN625, ball bearing, SBC, Radialkugellager, 608ZZ, ballbearing, Radial-Rillenkugellager DIN 625, MÄDLER Kugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
6004-2Z-SKF
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.