Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6004-2RSH-C3-SKF Rillenkugellager C3 6004-2RSH-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-6004-2RSH-C3-SKF
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     6004-2RSH-C3-SKF
EAN/GTIN:
     4067201229230
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
mädler rillenkugellager
din 625


Werkstoff: Wälzlagerstahl. - Standard-Radial-Rillenkugellager,
einreihig, in Premium-Qualität. - Gebräuchlichste Bauart. - Für hohe
Drehzahlen geeignet. - Unempfindlich in Betrieb und Wartung. - Wahlweise
offen, mit berührungslosen Deckscheiben 2Z (= ZZ) aus Metall oder mit
berührenden NBR-Gummidichtscheiben 2RS1 / 2RSH. Temperaturbereich:
Schmierstoffbedingt -30°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C).
Lagerluft
C3:
Vergrößertes Spiel.



Andere Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.

Weitere Informationen:
d:
20 mm
D:
42 mm
B:
12 mm
Ausführung:
beidseitig abgedichtet Ausführung
Tragzahl dyn. C:
9,95 kN
Tragzahl stat. C0:
5 kN
Grenz-Drehzahl:
11.000 min<sup>-1</sup>
Gewicht:
69 g
Weitere Suchbegriffe: Kugellager SKF ball bearing C3 Lagerluft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.