Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6003-C3-SKF Rillenkugellager C3 6003-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-6003-C3-SKF
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     6003-C3-SKF
EAN/GTIN:
     4067201228677
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager breite10mm
din 625


Werkstoff: Wälzlagerstahl. - Standard-Radial-Rillenkugellager,
einreihig, in Premium-Qualität. - Gebräuchlichste Bauart. - Für hohe
Drehzahlen geeignet. - Unempfindlich in Betrieb und Wartung. - Wahlweise
offen, mit berührungslosen Deckscheiben 2Z (= ZZ) aus Metall oder mit
berührenden NBR-Gummidichtscheiben 2RS1 / 2RSH. Temperaturbereich:
Schmierstoffbedingt -30°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C).
Lagerluft
C3:
Vergrößertes Spiel.



Andere Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.

Weitere Informationen:
d:
17 mm
D:
35 mm
B:
10 mm
Ausführung:
offen Ausführung
Tragzahl dyn. C:
6,37 kN
Tragzahl stat. C0:
3,25 kN
Grenz-Drehzahl:
28.000 min<sup>-1</sup>
Gewicht:
39 g
Weitere Suchbegriffe: mädler rillenkugellager, Kugellager SKF ball bearing C3 Lagerluft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.