Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6002-2Z-C3-SKF Rillenkugellager 6002-2Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-6002-2Z-C3-SKF
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     6002-2Z-C3-SKF
EAN/GTIN:
     4067201233138
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 bohrung 9 mm
din 625


Werkstoff: Wälzlagerstahl. - Standard-Radial-Rillenkugellager,
einreihig, in Premium-Qualität. - Gebräuchlichste Bauart. - Für hohe
Drehzahlen geeignet. - Unempfindlich in Betrieb und Wartung. - Wahlweise
offen, mit berührungslosen Deckscheiben 2Z (= ZZ) aus Metall oder mit
berührenden NBR-Gummidichtscheiben 2RS1 / 2RSH. Temperaturbereich:
Schmierstoffbedingt -30°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C).
Lagerluft
C3:
Vergrößertes Spiel.



Andere Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.

Weitere Informationen:
d:
15 mm
D:
32 mm
B:
9 mm
Ausführung:
beidseitig Deckscheiben Ausführung
Tragzahl dyn. C:
5,85 kN
Tragzahl stat. C0:
2,85 kN
Grenz-Drehzahl:
26.000 min<sup>-1</sup>
Gewicht:
30 g
Weitere Suchbegriffe: mädler rillenkugellager, Kugellager SKF ball bearing C3 Lagerluft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.