Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60012000 Kupplung TR Stahl Bohrung 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-60012000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60012000
EAN/GTIN:
     4067201109327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Starre Kupplungen
starre kupplung bohrung20 mm
starre kupplungen
mädler starre kupplung

Werkstoff:
C45, brüniert.

Bei diesen Kupplungen sind Wellenverlagerungen weder in
axialer, noch in radialer Richtung möglich. Sie sollten daher
nur bei einwandfrei fluchtenden Wellen Verwendung finden.

Bohrungstoleranz: +0,05 mm.

Die Drehmomentwerte gelten auf Grundlage der Passfeder-Verbindung
(nur bei Ausführung mit Nut). Bei Ausführung ohne Passfeder-Verbindung
ist das übertragbare Drehmoment geringer, abhängig von der Eindringtiefe
der Stellschrauben in die Welle.

Weitere Informationen:
Drehmoment T:
70 Nm
d:
20 mm
A:
42 mm
L:
65 mm
K:
6 mm
Schrauben:
M6 DIN 916
Anzugsmoment TA:
7,2 Nm
Gewicht:
518 g
Weitere Suchbegriffe: Kupplung TR coupling starr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,52*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
60022000
ab € 24,57*
Zubehör
Mädler
60099120
ab € 31,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.