Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60011400 Kupplung TR Stahl Bohrung 14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-60011400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60011400
EAN/GTIN:
     4067201109877
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Starre Kupplungen
mädler starre kupplung
starre kupplungen
starre kupplungen bohrung 14

Werkstoff:
C45, brüniert.

Bei diesen Kupplungen sind Wellenverlagerungen weder in
axialer, noch in radialer Richtung möglich. Sie sollten daher
nur bei einwandfrei fluchtenden Wellen Verwendung finden.

Bohrungstoleranz: +0,05 mm.

Die Drehmomentwerte gelten auf Grundlage der Passfeder-Verbindung
(nur bei Ausführung mit Nut). Bei Ausführung ohne Passfeder-Verbindung
ist das übertragbare Drehmoment geringer, abhängig von der Eindringtiefe
der Stellschrauben in die Welle.

Weitere Informationen:
Drehmoment T:
30 Nm
d:
14 mm
A:
34 mm
L:
50 mm
K:
5 mm
Schrauben:
M6 DIN 916
Anzugsmoment TA:
7,2 Nm
Gewicht:
272 g
Weitere Suchbegriffe: Kupplung TR coupling starr
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
59
1
€ 10,00*
ab € 14,79*
€ 25,99*
9 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 28,29*
€ 35,85*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
60021400
ab € 19,83*
Zubehör
Mädler
60099114
ab € 23,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.