| |
|
| Artikel-Nr.: 183-60011200 Herst.-Nr.: 60011200 EAN/GTIN: 4067201109860 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: C45, brüniert.
Bei diesen Kupplungen sind Wellenverlagerungen weder in axialer, noch in radialer Richtung möglich. Sie sollten daher nur bei einwandfrei fluchtenden Wellen Verwendung finden.
Bohrungstoleranz: +0,05 mm.
Die Drehmomentwerte gelten auf Grundlage der Passfeder-Verbindung (nur bei Ausführung mit Nut). Bei Ausführung ohne Passfeder-Verbindung ist das übertragbare Drehmoment geringer, abhängig von der Eindringtiefe der Stellschrauben in die Welle. Weitere Informationen: | | Drehmoment T: | 17 Nm | d: | 12 mm | A: | 29 mm | L: | 45 mm | K: | 4 mm | Schrauben: | M6 DIN 916 | Anzugsmoment TA: | 7,2 Nm | Gewicht: | 180 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kupplung TR coupling starr |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 1 | | € 10,00* | ab € 13,29* | € 24,38* | | | | | | 12 Tage | | | 3 | | € 4,90* | ab € 21,04* | € 42,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|