Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60010800 Kupplung TR Stahl Bohrung 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-60010800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60010800
EAN/GTIN:
     4067201109846
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Starre Kupplungen
starre kupplung bohrung 8mm
starre kupplungen
mädler starre kupplung

Werkstoff:
C45, brüniert.

Bei diesen Kupplungen sind Wellenverlagerungen weder in
axialer, noch in radialer Richtung möglich. Sie sollten daher
nur bei einwandfrei fluchtenden Wellen Verwendung finden.

Bohrungstoleranz: +0,05 mm.

Die Drehmomentwerte gelten auf Grundlage der Passfeder-Verbindung
(nur bei Ausführung mit Nut). Bei Ausführung ohne Passfeder-Verbindung
ist das übertragbare Drehmoment geringer, abhängig von der Eindringtiefe
der Stellschrauben in die Welle.

Weitere Informationen:
Drehmoment T:
8 Nm
d:
8 mm
A:
24 mm
L:
35 mm
K:
2 mm
Schrauben:
M4 DIN 916
Anzugsmoment TA:
2,2 Nm
Gewicht:
102 g
Weitere Suchbegriffe: Kupplung TR coupling starr
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
5
1
€ 10,00*
ab € 12,19*
€ 23,00*
10 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 24,87*
€ 31,83*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
60020800
ab € 19,02*
Zubehör
Mädler
60099108
ab € 15,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.