Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6001-2Z-C3-SKF Rillenkugellager 6001-2Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-6001-2Z-C3-SKF
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     6001-2Z-C3-SKF
EAN/GTIN:
     4067201232902
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
mädler rillenkugellager
din 625


Werkstoff: Wälzlagerstahl. - Standard-Radial-Rillenkugellager,
einreihig, in Premium-Qualität. - Gebräuchlichste Bauart. - Für hohe
Drehzahlen geeignet. - Unempfindlich in Betrieb und Wartung. - Wahlweise
offen, mit berührungslosen Deckscheiben 2Z (= ZZ) aus Metall oder mit
berührenden NBR-Gummidichtscheiben 2RS1 / 2RSH. Temperaturbereich:
Schmierstoffbedingt -30°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C).
Lagerluft
C3:
Vergrößertes Spiel.



Andere Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.

Weitere Informationen:
d:
12 mm
D:
28 mm
B:
8 mm
Ausführung:
beidseitig Deckscheiben Ausführung
Tragzahl dyn. C:
5,4 kN
Tragzahl stat. C0:
2,36 kN
Grenz-Drehzahl:
30.000 min<sup>-1</sup>
Gewicht:
22 g
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager id8mm, Kugellager SKF ball bearing C3 Lagerluft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.