| |
|
| Artikel-Nr.: 183-6001-2RSH-C3-SKF Herst.-Nr.: 6001-2RSH-C3-SKF EAN/GTIN: 4067201227106 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Wälzlagerstahl. - Standard-Radial-Rillenkugellager, einreihig, in Premium-Qualität. - Gebräuchlichste Bauart. - Für hohe Drehzahlen geeignet. - Unempfindlich in Betrieb und Wartung. - Wahlweise offen, mit berührungslosen Deckscheiben 2Z (= ZZ) aus Metall oder mit berührenden NBR-Gummidichtscheiben 2RS1 / 2RSH. Temperaturbereich: Schmierstoffbedingt -30°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C). Lagerluft C3: Vergrößertes Spiel. Andere Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.
Weitere Informationen: | | d: | 12 mm | D: | 28 mm | B: | 8 mm | Ausführung: | beidseitig abgedichtet Ausführung | Tragzahl dyn. C: | 5,4 kN | Tragzahl stat. C0: | 2,36 kN | Grenz-Drehzahl: | 17.000 min<sup>-1</sup> | Gewicht: | 22 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |