Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6001-2RS-MAE Rillenkugellager C3 6001-2RS-MAE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-6001-2RS-MAE
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     6001-2RS-MAE
EAN/GTIN:
     4067201183662
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
mädler rillenkugellager
din 625


Werkstoff: Wälzlagerstahl. - Standard-Radial-Rillenkugellager,
einreihig, in hoher Qualität. - Gebräuchlichste Bauart. - Für hohe
Drehzahlen geeignet. - Unempfindlich in Betrieb und Wartung. - Wahlweise
mit berührungslosen Deckscheiben ZZ (= 2Z) aus Metall oder mit
berührenden Gummi-Dichtscheiben 2RS. Temperaturbereich:
Schmierstoffbedingt -20°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C). Andere
Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.

Weitere Informationen:
d:
12 mm
D:
28 mm
B:
8 mm
Ausführung:
beidseitig abgedichtet Ausführung
Tragzahl dyn. C:
5,10 kN
Tragzahl stat. C0:
2,84 kN
Grenz-Drehzahl:
17.000 min<sup>-1</sup>
Gewicht:
22 g
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager id8mm, 608ZZ, MÄDLER Kugellager, ball bearing, Kugellager Mädler, Rillenkugellager DIN625, ballbearing, Radial-Rillenkugellager DIN625, Radialkugellager, SBC, Kugellager 6000, 6000, Radial-Rillenkugellager DIN 625, Rillenkugellager DIN 625, Radial-Kugellager, DIN625
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
6001-2RSH-SKF
ab € 4,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.